SAFT - Paristo l 3,6V Lithium Batter. - LS14500 AA-koko 3,6V 2600mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2600 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430031123029
Sähkönumero
8742501
Toimittajan tuotenumero
360-8031
Tukkuerä
30
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2600 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
AA (mignon)
IEC-luokitus:
LR 6
Kokonaiskorkeus:
50.5 mm
Halkaisija:
14.7 mm
Paino:
18 g
Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.
SAFT -tuote
Tutustu SAFT-sarjaan


