SAFT - Paristo l 3,6V Lithium Batter. - LS14500CNA AA-kok 3,6V 2600mAh

Celltech Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3.6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2600 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031123036

Sähkönumero

8742503

Toimittajan tuotenumero

360-8036

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

3.6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

2600 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

AA (mignon)

IEC-luokitus:

LR 6

Kokonaiskorkeus:

50.5 mm

Halkaisija:

14.7 mm

Paino:

18 g

LS14500CNA Saft Lithium AA-koko 3,6V 2600mAh juotoslangoin

Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.

SAFT -tuote

Tutustu SAFT-sarjaan