SAFT - Paristo lithium - LS26500 plus C-koko 3,6V 8,5Ah

Celltech Oy
KopioiKopioi
SAFT - Paristo lithium - LS26500 plus C-koko 3,6V 8,5Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3.6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 8500 mAh

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

  • Kokoluokitus - C (baby)

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8742519

Toimittajan tuotenumero

360-8093

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

3.6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

8500 mAh

Malli / Tyyppi:

litium

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

C (baby)

IEC-luokitus:

LR 14

Kokonaiskorkeus:

50.5 mm

Halkaisija:

26.2 mm

Paino:

48 g

LS26500 plus Saft Lithium C-koko 3,6V 8,5Ah

Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.