SAFT - Paristo l 3,6V Lithium Batter. - LSH20 D CNR 3,6V 13 Ah S C/JK

Celltech Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 3.6 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 13000 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - litium

  • Soveltuu ATEX-käyttöön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430031123159

Sähkönumero

8742512

Toimittajan tuotenumero

360-8088

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

3.6 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

13000 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

litium

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Kokoluokitus:

D (mono)

IEC-luokitus:

LR 20

Kokonaiskorkeus:

61.5 mm

Halkaisija:

33 mm

Paino:

100 g

LSH20 Saft Lithium D-koko CNR 3,6V 13 Ah Spiral Cell/JK

Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.

SAFT -tuote

Tutustu SAFT-sarjaan