SÄHKÖ-JOKINEN - KAPU-HE turvapylväs - KAPU-HE 15 S 76

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

15 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 76 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 15.5 m

  • Alaosan halkaisija - 218 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046077159

Sähkönumero

4607715

Toimittajan tuotenumero

KAPU-HE 15S76

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

76 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

15.5 m

Alaosan halkaisija:

218 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

2 mm

Valopisteen korkeus:

15 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

kyllä

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

yksittäinen

Valaisinvarren pituus:

0 mm

Voimakkaasti törmäysenergiaa sitova turvapylväs



Markkinoiden paras, KAPU®-HE EN 12767 mukainen voimakkaasti törmäysenergiaa vaimentava (myötäävä) valaisinpylväs

KAPU®-HE pylvään ainutlaatuinen, patentoitu rakenne alentaa matkustajan loukkaantumisriskiä. Pylvään runko sitoo törmäävän ajoneuvon liike-energian hidastaen nopeuden hallitusti turvalliselle tasolle. Näin KAPU®-HE suojelee törmäävän ajoneuvon matkustajia sekä muita tielläliikkujia. Kartiomainen pylväs sijoittuu standardin EN 12767 korkeimpaan luokkaan HE, 100. Kyseisen KAPU-HE luokan pylväitä voidaan käyttää kaikilla teillä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. KAPU®-HE pylväitä suositellaan käytettäväksi silloin, kun pylväiden takana on kevyenliikenteen väylä tai puita. KAPU-HE 8 m ja 10 m pylväät kuuluvat matkustajille turvallisimpaan HE,3-luokkaan Kaikissa pylväissä valaisimien sopivuus ø 60 mm. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin.

KAPU Turvapylväät
  • Helsingin Teknillisen korkeakoulun testaama
  • Liikenneviraston hyväksymä
  • Saatavilla myös laipallisena versiona (ainoastaan HE)
  • ISO 9001:2000 laatujärjestelmä
  • Patentti 94890
  • CE-merkitty