Etusivu

SÄHKÖ-JOKINEN - KAPU-NE turvapylväs - KAPU-NE 12 P 60 10

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

12 m

Valaisinvarren pituus:

1000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 12.5 m

  • Alaosan halkaisija - 202 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046077845

Sähkönumero

4607784

Toimittajan tuotenumero

KAPU-NE 12P6010

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

12.5 m

Alaosan halkaisija:

202 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

2 mm

Valopisteen korkeus:

12 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

kyllä

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

yksittäinen

Valaisinvarren pituus:

1000 mm

Ei törmäysenergiaa vaimentava turvapylväs

Markkinoiden paras, KAPU®-NE EN 12767 mukainen väistyvä (ei energiaa sitova) valaisinpylväs

KAPU®-NE pylvään ainutlaatuinen, patentoitu rakenne alentaa matkustajan loukkaantumisriskiä. Pylvään runko väistyy törmäävän ajoneuvon edeltä hidastaen nopeuden hallitusti turvalliselle tasolle. Näin KAPU®-NE suojelee törmäävän ajoneuvon matkustajia sekä muita tielläliikkujia. Kartiomainen pylväs sijoittuu standardin EN 12767 korkeimpaan luokkaan NE, 100. Kyseisen KAPU-NE luokan pylväitä voidaan käyttää rampeilla ja teillä, joilla ei vaadita myötääviä pylväitä, mutta vaaditaan turvapylväitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Kaikissa pylväissä valaisimien sopivuus ø 60 mm. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin.

KAPU Turvapylväät
  • Helsingin Teknillisen korkeakoulun testaama
  • Liikenneviraston hyväksymä
  • Saatavilla myös laipallisena versiona (ainoastaan HE)
  • ISO 9001:2000 laatujärjestelmä
  • Patentti 94890
  • CE-merkitty