SÄHKÖ-JOKINEN - Liikennevalopylväs - LVP4000

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

3.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 114 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 4 m

  • Alaosan halkaisija - 114 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046279096

Sähkönumero

4627909

Toimittajan tuotenumero

LVP4000

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

114 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

4 m

Alaosan halkaisija:

114 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

3.5 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

kyllä

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

LVP4000 Liikennevalopylväs



SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset