SÄHKÖ-JOKINEN - Liikennevalopylväs törmäysturv - KAPU-NE LVP6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 84 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 6.5 m
Alaosan halkaisija - 151 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046077357
Sähkönumero
4607735
Toimittajan tuotenumero
KAPU-NE LVP6
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
84 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
6.5 m
Alaosan halkaisija:
151 mm
Väri:
muu
Seinämän paksuus:
2 mm
Valopisteen korkeus:
6 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
kyllä
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm


