SÄHKÖ-JOKINEN - Olakepylväs - SJO1,6 latauslaitepylväs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4627936
Toimittajan tuotenumero
SJO1,6 LATAUSLAITEPYLVÄS
Tukkuerä
20
SJO1,6 latauslaitepylväs
SJO-Latauspylväät
SJO-Latauspylväät
- Kuumasinkitty matalapiiteräs
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväät sopivat yleisimpiin latauslaiteratkaisuihin esim. taloyhtiöiden tai kauppakeskuksien pihoihin.
- Pylväät voidaan varustaa myös erilaisilla adapteriella jos latauslaite sitä vaatii
- Kytkentätilassa 2 kpl DIN-kiskoja
- Pylväät ovat saatavissa kaikissa RAL-värikartan sävyissä.
- Maalit ja maalausprosessi takaavat pitkäaikaisen UV-suojan sekä hyvän maalintarttuvuuden.
- Märkä- ja jauhemaalaus sekä ecocoat-käsittely ovat käytössämme olevia pintakäsittelymenetelmiä.
- SJO-latauslaitepylväät soveltuvat käytettäväiksi parhaiten SJ-jalustojen kanssa
- Pylvään maanpäälinen pituus 1100mm


