SÄHKÖ-JOKINEN - Olakepylväs - SJO6/108

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 6.5 m
Alaosan halkaisija - 108 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046277894
Sähkönumero
4627789
Toimittajan tuotenumero
SJO6/108
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
6.5 m
Alaosan halkaisija:
108 mm
Väri:
muu
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
6 m
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
sylinterimäinen
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
kyllä
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm
SJO-Puistopylväät
- Kuumasinkitty matalapiiteräs
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväät ovat saatavissa kaikissa RAL-värikartan sävyissä.
- Maalit ja maalausprosessi takaavat pitkäaikaisen UV-suojan sekä hyvän maalintarttuvuuden.
- Märkä- ja pulverimaalaus sekä ecocoat-käsittely ovat käytössämme olevia pintakäsittelymenetelmiä.


