SÄHKÖ-JOKINEN - P110B108K 8m Kartiopylväs - Kartiopylväs 1-varsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 8.5 m
Alaosan halkaisija - 138 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4627738
Toimittajan tuotenumero
P110B108K 8M KARTIOPYL
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
8.5 m
Alaosan halkaisija:
138 mm
Väri:
muu
Seinämän paksuus:
3 mm
Valopisteen korkeus:
8 m
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
pullo/kartio
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
kyllä
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
yksittäinen
Valaisinvarren pituus:
1000 mm
SJK-Valaisinpylväät
- CE-merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset


