Etusivu

SÄHKÖ-JOKINEN - P115B110K 10m Kartiopylväs - Kartiopylväs 1-varsi

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi
SÄHKÖ-JOKINEN - P115B110K 10m Kartiopylväs - Kartiopylväs 1-varsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Latvan halkaisija:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm

Seinämän paksuus:

3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm

Valopisteen korkeus:

10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 m

Valaisinvarren pituus:

1500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 10.5 m

  • Alaosan halkaisija - 160 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4627755

Toimittajan tuotenumero

P115B110K 10M KARTIOPY

Tukkuerä

0

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

10.5 m

Alaosan halkaisija:

160 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

10 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

pullo/kartio

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

kyllä

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

yksittäinen

Valaisinvarren pituus:

1500 mm

10 m teräskartiopylväs P-varrella, 60mm/1,5m, ei tyvikartiota

SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset