Etusivu

SÄHKÖ-JOKINEN - Puupylväsvarsi - 25TV15 (4627803)

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi
SÄHKÖ-JOKINEN - Puupylväsvarsi - 25TV15 (4627803)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 150 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012546

Toimittajan tuotenumero

25TV15 (4627803)

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Sovitteen halkaisija pylväälle:

150 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

60 mm

Korkeus:

60 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

60 mm

Syvyys:

2500 mm

Paino:

15 kg

Valmistus ja mitoitus standardin SFS 5559 mukaisesti. Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti.