SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - PIKE 2.0-jalusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Korkeus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4627937
Toimittajan tuotenumero
PIKE 2.0-jalusta
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Korkeus:
500 mm
Sopii putken halkaisijalle:
60 mm
Leveys:
195 mm
Syvyys:
195 mm
Liitossyvyys:
360 mm
Paino:
30 kg
Betonijalusta 60 mm putkelle, kiristysrengas
Kiilakiinnitteinen perustus piha- ja katuvaloille
Kartiomainen jalusta, johon pylväs kiinnitetään kartiokumilla. Tuotteeseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka estää sade-/roiskeveden pääsyn jalustaan. Pylväs kiinnitetään kartiokumilla ja jalustassa on 50mm muovinen kaapeliaukko.
Kiilakiinnitteinen perustus piha- ja katuvaloille
Kartiomainen jalusta, johon pylväs kiinnitetään kartiokumilla. Tuotteeseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka estää sade-/roiskeveden pääsyn jalustaan. Pylväs kiinnitetään kartiokumilla ja jalustassa on 50mm muovinen kaapeliaukko.


