SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-08 sääd.

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1740 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2150 mm

Leveys:

370 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot490 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot570 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot620 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - betoni

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046076121

Sähkönumero

4607612

Toimittajan tuotenumero

SJ-08

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

betoni

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

800 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

370 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

370 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

430 mm

Paino:

100 kg

Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys

Sähkö-Jokinen Oy betonijalustat
Ammattitaidolla alusta loppuun
• Yli 30 vuoden käyttökokemukset
• Nopeat ja varmat toimitukset
• Liikenneviraston tyyppihyväksynnät
• Koko säätö-/kiinnitysmekanismi ruostumatonta terästä
• Kevyesti ja hyvin kierrettävät ruuvit
• Teräs B500K ja A500HW
• Betoni K 40-2 ja kaikki seosaineet CE-merkittyjä
• Juurikumit EPDM sään- ja valonkestävää laatua
• Laatujärjestelmän ISO 9001:2000 mukaan
• FI-Sertifikaatti