SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-1.3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046076190
Sähkönumero
4607619
Toimittajan tuotenumero
SJ-1.3
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
1300 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
490 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
490 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
480 mm
Paino:
250 kg
Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3-arvot. Jalustan yläosa on suojattu säänkestävällä muovilla, joka suojaa betoniraudoitteita. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ-mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.