SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
1500 mmLeveys:
570 mmTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046076275
Sähkönumero
4607627
Toimittajan tuotenumero
SJ- 3
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
1500 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
570 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
570 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
80 mm
Paino:
380 kg
Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Jalustan yläosa on suojattu säänkestävällä muovilla, joka suojaa betoniraudoitteita. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.


