SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-3 TER/4KA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046277245
Sähkönumero
4627724
Toimittajan tuotenumero
SJ-3 TER/4KA
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
1470 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
570 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
570 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
520 mm
Paino:
380 kg
Säätöruuvikiinnitteinen perustus liikennevaloille, puisto- ja katuvalaistukseen
RST-auraussuojalla varustettu jalusta sopii hyvin viimeisteltyyn ja kestävään perustamiseen. Ruostumaton 2 mm vahva teräsvaippa suojaa tehokkaasti jalustan yläpäätä esimerkiksi aurausvaurioilta. Jalustassa on ruostumaton säätö-/kiinnitysruuvimekanismi. Voimakas kartiomainen muoto, jalustan sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse tai irtoa, koska helmaosa jää tiukasti säätöruuvin ja pylvään väliin. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.