SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-4/1500

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

1500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1170 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1740 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2150 mm

Leveys:

620 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot370 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot490 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot780 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - betoni

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046076367

Sähkönumero

4607636

Toimittajan tuotenumero

SJ-4/1500

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

betoni

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

1500 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

620 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

620 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

690 mm

Paino:

560 kg

Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys



Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Jalustan yläosa on suojattu säänkestävällä muovilla, joka suojaa betoniraudoitteita. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.