SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-4/1500/4KA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046277160
Sähkönumero
4627716
Toimittajan tuotenumero
SJ-4/1500/4KA
Tukkuerä
2
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
1500 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
620 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
620 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
690 mm
Paino:
560 kg
Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Jalustan yläosa on suojattu säänkestävällä muovilla, joka suojaa betoniraudoitteita. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.