SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-5/2200

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - betoni

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046076480

Sähkönumero

4607648

Toimittajan tuotenumero

SJ-5/2200

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

betoni

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

2150 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

780 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

780 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

710 mm

Paino:

1300 kg

Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys

Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot.Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.