SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJL-06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046278976
Sähkönumero
4627897
Toimittajan tuotenumero
SJL-06
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
600 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
500 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
500 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
280 kg
Pulttikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on suunniteltu käytettäväksi erityyppisten laipallisten pylväiden ja pollareiden kanssa. Jalusta on varustettu kierretangoilla, aluslevyillä ja muttereilla.


