SÄHKÖ-JOKINEN - T-valaisinvarsi - T6020 KAPU valaisinvarsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046077609
Sähkönumero
4607760
Toimittajan tuotenumero
T6020 KAPU
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle:
60 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
2400 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
60 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
2000 mm
Valaisinvarsien määrä:
2
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
25.6 kg


