SÄHKÖ-JOKINEN - Tyvisuoja - JK 0-1 tyvisuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046277832
Sähkönumero
4627783
Toimittajan tuotenumero
JK 0-1 100-136 MM JUUR
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
75 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
220 mm
Varaosa:
kyllä
Syvyys:
220 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
0.14 kg
Sähkö-Jokinen Oy betonijalustat
Ammattitaidolla alusta loppuun
• Yli 30 vuoden käyttökokemukset
• Nopeat ja varmat toimitukset
• Liikenneviraston tyyppihyväksynnät
• Koko säätö-/kiinnitysmekanismi ruostumatonta terästä
• Kevyesti ja hyvin kierrettävät ruuvit
• Teräs B500K ja A500HW
• Betoni K 40-2 ja kaikki seosaineet CE-merkittyjä
• Juurikumit EPDM sään- ja valonkestävää laatua
• Laatujärjestelmän ISO 9001:2000 mukaan
• FI-Sertifikaatti


