SÄHKÖ-JOKINEN - Valaisinvarsi - T102 T-haara 60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046278938
Sähkönumero
4627893
Toimittajan tuotenumero
T102
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
latvaosa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
200 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
450 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
60 mm
Valaisinvarsien määrä:
2
Liitossyvyys:
150 mm
Paino:
2.8 kg
T102 valaisinvarsi kahdelle valaisimelle. Asennus suoraan pylvään 60mm latvaan. Sisältää varsiruuvit. Valmistettu kuumasinkitystä teräksestä. Sinkitys SFS-EN ISO 1461 mukaan.


