SALCAVI INDUSTRIE - Ajoneuvojohdin - FASE3 0.75 HA R200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004377659
Sähkönumero
0437765
Toimittajan tuotenumero
R17330
Tukkuerä
1
Ajoneuvojohdin Harmaa
Värikoodattu monisäikeinen ajoneuvojohdin. Jännite 50Vac. tesijännite 3kV.
ISO 6722, FIAT requirements No. : 9.91107, 91107/18, 7.Z8220, 7.Z8210
105°C rated PVC complies with T2 class as per 9.91107 requirements and B class as per ISO 6722 standard.
Värikoodattu monisäikeinen ajoneuvojohdin. Jännite 50Vac. tesijännite 3kV.
ISO 6722, FIAT requirements No. : 9.91107, 91107/18, 7.Z8220, 7.Z8210
105°C rated PVC complies with T2 class as per 9.91107 requirements and B class as per ISO 6722 standard.


