SALOMAAN KONEPAJA - Asennusteline - Aurinkopaneelikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pituus - 1600 m
Leveys - 160 mm
Korkeus - 2100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005822
Toimittajan tuotenumero
SUJ-MJ2
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Pituus:
1600 m
Leveys:
160 mm
Korkeus:
2100 mm
Kaapelikanava valinnainen:
kyllä
Paino:
27 kg/m
Väri:
sinkki
Aurinkopaneelin maa-asennusjalka


