SALOMAAN KONEPAJA - Harusankkuri - HA-15 KS

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Halkaisija - 16 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050210009

Sähkönumero

5021000

Toimittajan tuotenumero

SK00553

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Halkaisija:

16 mm

Pituus:

1500 mm

Materiaali:

teräs

Kuumasinkitty. Sallitut voimat: hiekka + savi 11,0kN, sora 14,0kN,hiekka 17,5kN

Harusankkuri HA-15 on SFS 4154 mukainen maahan kierrettävä harusankkuri. Asennus on mahdollista tehdä vääntimellä. Koko Ø150x1500mm. Kuumasinkitty.

Sallitut voimat: hiekka + savi 11,0kN, sora 14,0kN, hiekka 17,5kN. Yhteensopiva tuotteen RM-16 (5021303) kanssa.