SALOMAAN KONEPAJA - Jatkotanko, pituus 1 m - JT-16 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1000 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050210771
Sähkönumero
5021077
Toimittajan tuotenumero
5021077
Tukkuerä
10
Pituus:
1000 mm
Materiaali:
teräs
Jatkotanko JT-16 on tarkoitettu käytettäväksi kalliosilmusten ja laattasilmusten yhteydessä. Jatkotanko on standardin SFS 5234 mukainen. Kierre M16. Haruslaattaan kohdistuva suurin voima 17,5kN. Kuumasinkitty. Valmistetaan omalla tehtaallamme Suomessa.


