SALOMAAN KONEPAJA - Kalliosilmus - KS-20 Znk + Kiila

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kalliosilmus

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050210634

Sähkönumero

5021063

Toimittajan tuotenumero

SK00213

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kalliosilmus

Materiaali:

teräs

Kalliosilmus KS-20 kiilalla

Standardin SFS 2654 mukainen kalliosilmus KS-20 on tarkoitettu ilmajohdon haruksen ankkurointiin kallioon tai kiveen. Valmistettu omalla tehtaallamme Suomessa. Kuumasinkitty.

Mitat Ø20mm, suora osuus 250mm. Lenkki Ø40mm. Suurin sallittu voima 35kN. Vetokulma 15°-45° asennusreikään nähden.