SALOMAAN KONEPAJA - Kannatuskoukku haitalla M20 - RKKSP-320 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija - 20 mm
Varren halkaisija - 20 mm
Varren pituus - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050250876
Sähkönumero
5025087
Toimittajan tuotenumero
5025087
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija:
20 mm
Varren halkaisija:
20 mm
Varren pituus:
320 mm
Kierteen pituus:
120 mm
L320 +60 D25 d20 M20x120
Kannatuskoukku L=320 estopienoilla. Kierre M20x120. Sallitut voimat: Fx 13,5kN ja Fy 6,0kN. Kuumasinkitty.
Kannatuskoukku L=320 estopienoilla. Kierre M20x120. Sallitut voimat: Fx 13,5kN ja Fy 6,0kN. Kuumasinkitty.


