Etusivu

SALOMAAN KONEPAJA - Laattasilmus - LS 20 Znk

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi
SALOMAAN KONEPAJA - Laattasilmus - LS 20 Znk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

  • Materiaalin laatu - muu

  • Kierre - metrinen

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050210665

Sähkönumero

5021066

Toimittajan tuotenumero

SK00283

Tukkuerä

30

Materiaali:

teräs

Kierrekoko (metrinen):

20

Materiaalin laatu:

muu

Kierre:

metrinen

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

L2300 d40 M20x30