SALOMAAN KONEPAJA - Lukkoruuvi M8x120 mm - XZCFO 2812

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 120 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Kierre - metrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052500115

Sähkönumero

5250011

Toimittajan tuotenumero

5250011

Tukkuerä

500

Pituus:

120 mm

Kierrekoko (metrinen):

8

Kierre:

metrinen

Sähkösinkitty lukkoruuvi M8x120 mm. Kiinnikerimojen kiinnittämiseen.

Lukkoruuvi M8*120. Sähkösinkitty. Saatavilla tilauksesta myös kuumasinkittynä. Valmistettu omalla tehtaallamme Suomessa.