SALOMAAN KONEPAJA - Lukkoruuvi M8x220 mm - XZCFO 2822

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

220 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 220 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 8

  • Kierre - metrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052500122

Sähkönumero

5250012

Toimittajan tuotenumero

5250012

Tukkuerä

300

Pituus:

220 mm

Kierrekoko (metrinen):

8

Kierre:

metrinen

Sähkösinkitty lukkoruuvi M8x220 mm. Kiinnikerimojen kiinnittämiseen. Lukkoruuvi M8*220. Sähkösinkitty. Saatavilla tilauksesta myös kuumasinkittynä. Valmistettu omalla tehtaallamme Suomessa.