Etusivu

SALOMAAN KONEPAJA - Lukkoruuvi M8x320mm - XZCFO 2832, Lukkoruuvi M8x320

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi
SALOMAAN KONEPAJA - Lukkoruuvi M8x320mm - XZCFO 2832, Lukkoruuvi M8x320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 320 mm

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Materiaali - teräs

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 0

  • Lyöntitulpalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052500139

Sähkönumero

5250013

Toimittajan tuotenumero

XZCFO 2832

Tukkuerä

250

Pituus:

320 mm

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Materiaali:

teräs

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

0

Lyöntitulpalla:

ei

Sähkösinkitty

Sähkösinkitty