SALOMAAN KONEPAJA - Orsi, pääteorsi (100x100x2000) - Pääteorsi PO-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - pääteorsi
Materiaali - teräs
Profiilin leveys - 100 mm
Profiilin korkeus - 100 mm
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050207856
Sähkönumero
5020785
Toimittajan tuotenumero
SH20022
Tukkuerä
100
Tyyppi:
pääteorsi
Materiaali:
teräs
Profiilin leveys:
100 mm
Profiilin korkeus:
100 mm
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu:
1-pylväs ja 2-pylväs
Profiilin muoto:
RHS
Pituus:
2000 mm
MYRSKY.
Pääteorsipalkki PO-1. Standardin SFS 3811 mukainen. Yksipylväsasennuksessa sallittu vaakasuora kuormitus on 10,1kN, kaksipylväsasennuksessa 15,6kN.
Yhden pylvään kiinnitykseen tarvitset kiinnityssarjan 5020787. Kahden pylvään kiinnitykseen tarvitset kiinnityssarjan 5020788.
Kuumasinkitty.
Pääteorsipalkki PO-1. Standardin SFS 3811 mukainen. Yksipylväsasennuksessa sallittu vaakasuora kuormitus on 10,1kN, kaksipylväsasennuksessa 15,6kN.
Yhden pylvään kiinnitykseen tarvitset kiinnityssarjan 5020787. Kahden pylvään kiinnitykseen tarvitset kiinnityssarjan 5020788.
Kuumasinkitty.


