SALOMAAN KONEPAJA - Jatkotanko, pituus 1 m - JT-20 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - haruslukko
Pituus - 1000 mm
Eristin - ei
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050210788
Sähkönumero
5021078
Toimittajan tuotenumero
5021078
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
haruslukko
Pituus:
1000 mm
Eristin:
ei
Materiaali:
teräs
Jatkotanko JT-20 on tarkoitettu käytettäväksi kalliosilmusten ja laattasilmusten yhteydessä. Jatkotanko on standardin SFS 5234 mukainen. Kierre M20. Haruslaattaan kohdistuva suurin voima 35,0kN. Valmistetaan omalla tehtaallamme Suomessa.


