SALOMAAN KONEPAJA - Koukku, sisäkulma 10-100 par - SOT 88.2, PU 4 K/12-240 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija - 12 mm
Varren halkaisija - 12 mm
Kokonaispituus - 318 mm
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677408069
Sähkönumero
5024932
Toimittajan tuotenumero
SOT88.2
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon sisähalkaisija:
12 mm
Varren halkaisija:
12 mm
Kokonaispituus:
318 mm
Varren pituus:
240 mm
Kierteen pituus:
120 mm
M12, L = 240 mm, Pu4K
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.
Kannatuskoukkuja käytetään eristettyjen ilmajohtojen ja syöttökaapeleiden (esim. talojohto) kiinnitykseen. Koukkuja käyttämällä on helppo rakentaa rinnakkaisjohtoja. Koukut on valmistettu SFS-EN 10025 mukaisesta teräksestä. Koukut on kuumasinkitty hyvän korroosionkeston aikaansaamiseksi.


