SALOMAAN KONEPAJA - Taso-orsi Salomaa + vinotuet - Taso-orsi 24-110

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - kannatusorsi

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Soveltuu - 1-pylväs

  • Profiilin muoto - RHS

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050207528

Sähkönumero

5020752

Toimittajan tuotenumero

5020752

Tukkuerä

1

Tyyppi:

kannatusorsi

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Soveltuu:

1-pylväs

Profiilin muoto:

RHS

MYRSKY. Sisältää vinotuet + pultti pylvääseen kiinnitystä varten.

Standardin SFS 4380 mukainen taso-orsi 1100mm jännevälillä. Valmistetaan omalla tehtaallamme Suomessa. Kuumasinkitty.