SALOMAAN KONEPAJA - Tyvituki - TT-20 Znk + Kiila

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tyvituki

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050211532

Sähkönumero

5021153

Toimittajan tuotenumero

SK00193

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tyvituki

Materiaali:

teräs

Tyvituki kiilalla

Tyvituki kiilalla. L450/150 D20. Tarkoitettu käytettäväksi pylvään tyven kiinnittämiseen ja tukemiseen kallioon. Kallioreikä tehdään Ø22mm poralla. Reiän syvyys 150–160 mm. Tyvituki kuumasinkitty.