SÄLZER - 0-1,1nap,20A,kansi 22,5mm,avai - P220-61001-253S1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 1
Kytkentäsentojen määrä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537006645
Sähkönumero
3607474
Toimittajan tuotenumero
P220-61001-S001B
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
1
Kytkentäsentojen määrä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin vaihto P220 0-1 1N 20A Ø22,5mm, etulevyn mittat 48 x 48 mm avain pois klo 12 ja 6


