SÄLZER - 0-1-2-3,1nap,20A,DIN-aukko/kis - P220-61110-026N2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - ryhmäkytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537020160

Sähkönumero

3607440

Toimittajan tuotenumero

P220-61110-026N2

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

ryhmäkytkin

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP40

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin askel P220 0-1-2-3 1N 20A DIN

Nokkakytkin ryhmäl P220 0-1-2-3 1N 20A asennus din-kiskoon ja DIN-aukkoon