SÄLZER - 0-1,2nap,20A,pohjakiinnitys - P220-61002-021M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537038486

Sähkönumero

3607323

Toimittajan tuotenumero

P220-61002-021M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin vaihto P220 0-1 2N 20A pohja

Nokkakytkin vaihto P220 0-1 2N 20A pohja