SÄLZER - 0-1,3nap,10A,kansik 16/22,5mm - P110-61003-219M1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 10 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537006232

Sähkönumero

3607319

Toimittajan tuotenumero

P110-61003-219M1

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

3

Kytkentäsentojen määrä:

2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

10 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

440 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Kilven koko:

30x30 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin vaihto P110 0-1 3N 10A Ø22.5

Nokkakytkin vaihto P110 0-1 3N 10A pikakiinnitys kanteen keskiöreikään Ø22,5mm