SÄLZER - 0-1,3nap,20A,DIN-aukko/kisko - H220-41300-026M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Ohjauselementin väri - musta
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Käyttö huoltokytkimenä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
64 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024537044265
Sähkönumero
3607212
Toimittajan tuotenumero
H220-41300-026M1
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP30
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
25 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pääkytkin H220 0-1 3N 25A DIN


