SÄLZER - 0-1,3nap,20A,koteloitu - H220-41300-700N4

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

64 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4024537000032

Sähkönumero

3607032

Toimittajan tuotenumero

H220-41300-700N4

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

punainen

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Turvakytkin väännin H220 0-1 3N 25A kot. IP66

Turvakytkin väännin H220 0-1 3N 25A kot. IP66