SÄLZER - 0-Y-D,3-V,25A,4-pistekansik - P225-61200-003M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tähtikolmiokytkin
Napojen lukumäärä - 8
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024537073135
Sähkönumero
3607448
Toimittajan tuotenumero
P225-61200-003M1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tähtikolmiokytkin
Napojen lukumäärä:
8
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
25 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
7.5 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tähtikolmiokytkin P225 0-Y-D 3N 25A 4-pistekiinnitys etulevyyn


