SÄLZER - 0-Y-D,4nap,63A,4-piste - S606-61200-003M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tähtikolmiokytkin
Napojen lukumäärä - 8
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 30 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
249 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4024537010635
Sähkönumero
3607451
Toimittajan tuotenumero
S606-61200-003M1
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tähtikolmiokytkin
Napojen lukumäärä:
8
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
30 kW
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP55
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Koteloitu laite:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Sopii väliasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tähtikolmiokytkin S606 0-Y-D 3N 80A 4-pistekiinnitys etulevyyn


