SÄLZER - 1-0-2,1nap,20A,DIN-aukko/kisko - P220-61025-026N2

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • 0 (off) -asento - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537025028

Sähkönumero

3607161

Toimittajan tuotenumero

P220-61025-026N2

Tukkuerä

1

Kytkimen tyyppi:

päällä/pois-kytkin

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentäsentojen määrä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

0 (off) -asento:

kyllä

Palautus 0-asennossa:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP40

Kilven koko:

48x48 mm

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Koteloitu laite:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

muu

Nokkakytkin vaihto P220 1-0-2 1P 20A DIN

Nokkakytkin vaihto P220 1-0-2 1P 20A asennus din-kiskoon ja DIN-aukkoon