SÄLZER - 1-0-2,1nap,20A,pohjakiinnitys - P220-61025-021M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537077867
Sähkönumero
3607105
Toimittajan tuotenumero
P220-61025-021M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP55
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Nokkakytkin vaihto P220 1-0-2 1N 20A pohja


